Sandvik T-Max P Insert For Turning DNMM

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Roughing
Cutting edge count (CEDC)2
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)5.156
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Hand (HAND)N
Inscribed circle diameter (IC) (mm)12.7
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan