Sandvik T-Max P Insert For Turning DNMA

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Roughing
Insert mounting style code (IFS)2
Cutting edge count (CEDC)4
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)5.156
Insert shape code (SC)D
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Hand (HAND)N
Inscribed circle diameter (IC) (mm)12.7
Material classification level 1 (TMC1ISO)K
Substrate (SUBSTRATE)HC
Wiper edge property (WEP)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan