Sandvik CoroMill S-60 Insert For Milling

Sebelum PPN:
Rp8.699.900 - Rp8.899.900
Spesifikasi
Insert mounting style code (IFS)3
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)2.2
Insert shape code (SC)H
Insert Thickness (s) (mm)5.56
Major cutting edge angle (KRINS) (°)60
Material classification level 1 (TMC1ISO)K
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan