Sandvik CoroMill 419 Face Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Coolant Pressure (CP) (bar)10
Body material code (BMC)Steel
Depth of cut maximum (APMXEFW) (mm)8
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm)2
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)19
Torque (N m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan