Sandvik CoroMill 360 Face Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp41.999.900 - Rp91.999.900
Spesifikasi
Functional length (LF) (mm)80
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)False
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)60
Torque (N m)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan