Sandvik Bridge to CoroBore XL Tool Body

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Maximum Adjustment Limit (ADJLX1) (mm)12.5
Functional length (LF1) (mm)30
Overall height (OAH) (mm)104
Body material code (BMC)Aluminium
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Boring arbor -2 Key Drives -Metric: 33
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS)Boring Slide -Size S17FR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan