Sandvik Auto Support Body

Sebelum PPN:
Rp62.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)0: Without Coolant
Coolant exit style code (CXSC)0: No Coolant Exit
Functional length (LF) (mm)60.325
Body material code (BMC)Steel
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Arbor -ISO 6462 -C (8 bolts) -inch: 2 1/2
Balanced by design (BBD)False
Body length (LB3) (mm)60.325
Damping property (DPC)False
Data chip provision (DCP)False
Diameter bolt circle (DBC1) (mm)101.6
Standard letter (STDLET1)C
Standard number (STDNO1)ISO6462

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan