ARASHII Steam Power Sprayer Portable

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Power (psi)140
Adaptor Voltage (V)12
Input Hose (m)2
Output Hose (m)6
Stick Sprayer (cm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Cuci Mini Portable Arashii

- Mesin Auto cut on/off otomatis 140 psi
- Selang benang input 2 meter
- Selang benang output 6 meter
- Stik sprayer 30 cm
- Adaptor 2A sudah berikut dengan sambungan adaptornya
- Klem selang yang sudah terpasang pada sambungan2
- Nepel yang lebih baik demi menjawab ulasan mengenai kebocoran
- Sudah Mendapatkan Saringan Hisap
Fitur
- Irit air, 1 galon buat cuci motor sudah lebih dari cukup
- irit listrik, karena tidak nyedot listrik terlalu banyak ( adaptor 2 ampere tapi pressure maksimal )
- langsung PAKAI karena sudah kami set
- Harga relatif murah dibandingkan dengan produk sejenis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan