Lucky Polytank Tangki Air Persegi

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Capacity (L)1000
Thickness (mm)12 to 18
Diameter Lid (mm)400
Fitting (inch)3/4 (2pcs, Inlet & Outlet)
Length (mm)1240
Width (mm)1100
Height (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangki Petak (Square Tank) dengan bentuk fungsional sebagai penampung air yang dapat diletakan diruang terbatas dan ditumpuk saat akan dipindahkan sehingga hemat biaya instalasi.
Lucky Antibakteri dengan dinding lima (5) lapis, terpercaya memberikan perlindungan maksimal terhadap bakteri-bakteri berbahaya yang dapat mengendap di dalam tangki air anda. Melalui serangkaian tes dan uji laboratorium, Lucky Polytank terbukti dapat membunuh 99.9%* bakteri berbahaya di dalam tangki air.
Fitur
ANTI LUMUT
Teknologi lapisan Double Protection dengan formulasi khusus membuat dinding tidak tembus cahaya sehingga mencegah pertumbuhan lumut dan menjamin air tetap bersih tidak berlumut selama masa pakai produk.

ANTIBAKTERI
Menggunakan teknologi Sanitized® dari Swiss yang mampu melindungi tangki air serta membunuh 99.9%* bakteri dan kuman berbahaya. Sehingga menjadikan tangki air higienis dan aman untuk keluarga.

KOKOH & TAHAN LAMA
Dinding berlapis 5, lebih tebal, kokoh dan tahan benturan. Dengan pelindung radiasi UV sehingga tahan lebih lama dan warna tetap cerah.

BPA FREE
Menggunakan material FOOD GRADE dan bebas BPA menjamin tangki air aman digunakan untuk sehari-hari.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait