Falmed Masker Earloop

Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp43.900
Spesifikasi
Number of Ply3
Size (mm)95x175 (for adult)
Bacterial Filtration Efficiency (%)98.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Masker sekali pakai dengan tipe pengait telinga. Dirancang khusus bagi pemakaian aktif, stylish dan peduli kesehatan. Masker dengan warna - warna trendy dan memiliki tali elastis membuat pemakaian lebih nyaman dan fleksibel terutama bagi yang harus memakai masker pada setiap aktivitas sepanjang hari.

Terdiri dari 3 Lapisan pelindung, terbuat dari bahan yang sangat lembut, ringan, Hypoallergic, mudah bernafas, tidak mudah panas, bebas bahan fiberglass dan bebas latex.
Nose Wire (penyangga hidung) terbuat dari bahan non-logam (bukan kawat) sehingga lebih aman bagi mata dan wajah
Tingkat filtrasi tinggi 98.5 (BFE/ Bacterial Filtration Efficiency 98.5%) mampu menahan percikan atau semprotan cairan, menyaring virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel micro lainnya.
Tali pengait Elastis yang kuat, tebal dan fleksible
Fitur
- Konstruksi 3 lapis
- Super soft material, nyaman digunakan
- Menyesuaikan dengan bentuk wajah
- Dilengkapi dengan Nose Wire
- Menyaring partikel di udara
- Dengan tali pengait yang nyaman dan tidak sakit bila digunakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan