Spesifikasi
| Size (L) | 1 |
|---|---|
| Theoretical Spread (m/l) | 8-10 (per 1 layer) |
| Application Method | Brush & Spray |
| Diluent | SEIV Thinner B |
| Dilution | 0-10% for brush application; 15-30 for spray application |
| Dry Time (minute) | Touch dry: 30-40 (temperature 30°C); Hard Dry: 180 (temperature 30°C) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SEIV Hammertone
Cat yang berfungsi " decorative & Protective " berbahan dasar alkid yang dimodifikasi dan bertekstur ( hammer ) yang sangat mudah diaplikasi baik dispray maupun dikuas dan cepat kering serta sangat Gloss
Cat yang berfungsi " decorative & Protective " berbahan dasar alkid yang dimodifikasi dan bertekstur ( hammer ) yang sangat mudah diaplikasi baik dispray maupun dikuas dan cepat kering serta sangat Gloss
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































