Niigata Seiki (SK) Cast Iron V Block A Type

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Materialcast iron
Parallelism Of Bottom Surface and V Groove (mm)0.05
Squareness/Parallelism (mm)0.05/100
Width (mm)50
Depth (mm)20
Height (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used on a surface plate and is used as a holder for marking markings on circular workpieces and for precision inspection of cylindrical products.
As a block for marking.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait