ALDO Die Grinder Flexible Machine (Gerinda Lurus)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Chuck size (mm)0.3-4
No Load Speed (rpm)500-15000
Power (W)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan