Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp3.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Material | Steel |
|---|---|
| Material (O-ring) | NBR |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 20.5 |
| Operating Temperature Range (°C) | -30 to +100 |
| Shape | Swivel joint |
| Connector Thread Type | Rc |
| Surface Treatment | Galvanized/chromate treated |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































