Bridgestone JB-DD swivel joint

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Material (O-ring)NBR
Maximum Operating Pressure (MPa)20.5
Operating Temperature Range (°C)-30 to +100
ShapeSwivel joint
Connector Thread TypeRc
Surface TreatmentGalvanized/chromate treated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan