Bridgestone BI-Coupler EA Set Product

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Material (Main Unit)Steel
Maximum Operating Pressure (MPa)20.5
Operating Temperature Range (°C)-30 to +100
Surface TreatmentGalvanized/chromate treated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait