Spesifikasi
| Consistency | Liquid |
|---|---|
| Volume (ml) | 500 |
| Product Type | Cavity Wax |
| Size (g) | 511 |
| Container Size (ml) | 532.324 (Metric) |
| Container Type | Can |
| Form | Aerosol |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































