KING TONY Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)6-1/2
Overall Length (mm)167
Cutting (Ømmxmm)4.0x2.8
Capacity (Ømmxmm)2.0x1.6
Grip MaterialTPR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grip material-TPR

Polished head

Chrome vanadium steel

IEC DIN EN 60900

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan