KING TONY Straight Hose Clamp Pliers (Tang Jepit Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Diameter (mm)55
Length (inch)8-21/32
Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Use to remove and install spring clamp
- Swivel V-shaped jaws
- Suitable for universal cars, especially VW, Audi, Opel,
Honda, Ford

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan