KING TONY Quick-Lock Groove Joint Pliers (Tang Adjustable Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)8
Overall Length (mm)200
Dimension A (mm)54
Dimension B (mm)44
Grip MaterialPVC
Maximum Opening (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick lock

Grip material-PVC

DIN ISO 8976

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan