KING TONY Two Way Screwdriver Set

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Blow Case Size (mm)233x120x43 (0.04cuft
Shank Length (mm)125
Shank MaterialChrome Vanadium Alloy Steel
Grip MaterialPP + TPR
Shank FinishingChrome Plated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Contents: 1317115TN: (T10, T15), 1317225TN: (T20, T25), 1317340TN: (T30, T40), 1317401PN: (4.0, PH1), 131744BHN: (B4, H4), 1317501ZN: (5.0, PZ1), 131755BHN: (B5, H5), 1317602PN: (6.0, PH2), 131766BHN: (B6, H6), 1317702ZN: (7.0, PZ2), 91232

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait