Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp219.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Maximum Output Voltage (V) | 380-480 (3Phase) |
|---|---|
| Cooling Method | Forced Air Cooling |
| Overload Current Rating | 120% 60 seconds/150% 60 seconds (inverse time characteristics) |
| Permissible Power Voltage Fluctuation (Ph/V/Hz) | 3/342-528/50-60 |
| Power Frequency Permissible Fluctuation (%) | ±5 |
| Rated Power Voltage (Phase/V/Hz) | 3/380-480/50-60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































