OMRON Ultra-Small Rotary Encoder (Outer Diameter ɸ20), Absolute Type E6J-A

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Protection ClassIEC standard IP40
TypeRotary encoder
Encoder TypeAbsolute type
Output FormatNPN open collector output
Resolution256 pulses / revolution
Maximum Rotation Speed (rpm)6000
Power Supply Voltage (V) DC5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Absolute type.
Outer diameter: Φ20.
Resolution: 256 (8 bits).
Available in shaft type and hollow shaft type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan