OMRON Ultra-Compact Rotary Encoder (Outer Diameter ɸ20), Incremental E6J-C

Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Protection ClassIEC standard IP40
TypeRotary encoder
Encoder TypeIncremental form
Maximum Rotation Speed (rpm)6000
Power Supply Voltage (V) DC 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Incremental form.
Outer diameter: Φ20.
Resolution (pulse / rotation): (maximum) 1,000P / R.
Available in shaft type and hollow shaft type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan