OMRON Power Module Omron Filter

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Overall Depth (mm)179
Overall Length (mm)40
Overall Width (mm)44
Rated Voltage (V)AC 250
Allowable Current (A)4
Control FunctionFilter
Number of Phases1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan