OMRON Fiber Unit E32 Series Groove Type

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Bending Radius (mm)25 or more
Head ShapeGroove
Detection MethodReflective type
Minimum Detectable ObjectΦ0.1mm
Detection Distance (mm)10
Detection TargetOpaque body
Standard Sensing Object (mm) Φ4
TypeApplication compatible type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan