OMRON Digital I/O Slave Screw Type Terminal Block 2-Stage Terminal Block/Relay Output/SSR Output CRT1-D08 (-1)/ D16 (-1)/ROS/Rof

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)20 or more (between isolated circuits)
TypeMulti-feed type
Ambient Relative Humidity (RH)25 to 85 (non-condensing)
Withstand Voltage500 VAC (between isolated circuits)
Type of Terminal FittingDIN rail mounting
Noise resistanceCompliant with IEC61000-4-4 2kV (power line)
Operating Ambient Temperature (°C)-10 to +55
Storage Temperature (°C)-25 to +65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan