OMRON Bit Slave E-Con Connector Type CRT1B-D02S (-1)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Storage Humidity (%)25-85 (no condensation)
Protection ClassIEC standard IP20
I/O Power Supply Voltage (V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
Number of Input/Output Points2 points
Communication Power Supply Voltage (V)DC14 to 26.4
Insulation Resistance (MΩ)20 or more (between isolated circuits)
Noise resistanceCompliant with IEC61000-4-4 2kV (power line)
Number of Circuits2 points/common
Operating Ambient Temperature (°C)-10 to 65
Shock Resistance (m/s²)150 (3 times each in 6 directions on 3 axes)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan