Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Input Power (W)1300
Rated Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Disc Dia. (mm)180
Carton Size (cm)48x34x30
No Load Speed (rpm)600-3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Powerful motor strong performance
- Dust-proof design
- Variable speed control for high efficiency light weigh optimization handle for easy operation
- High wearable and low noise

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan