IAI Pulse converter

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Input Power Supply (mA)Max. 50
Input Pulse O/C (mA)Max. 12
Input Frequency (kpps)200 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pulsa perintah kolektor terbuka diubah menjadi pulsa perintah diferensial. Gunakan konverter ini jika pengontrol host mengeluarkan pulsa kolektor terbuka.
Frekuensi Masukan 200kpps atau kurang.
Output Pulse Diferensial output setara dengan 26C31 (MAX. 10mA). Aksesoris 37104-3122-000FL (Konektor e-CON) 2 Unit Kabel yang berlaku AWG No.24 hingga 26 (Kurang dari 0,14 hingga
2 0.3mm, selesai OD 1.0 hingga 1.2mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait