Spesifikasi
| Insulated Uninsulated | Uninsulated |
|---|---|
| Size Content | 180, 170, 180, 200mm |
| Number of Pieces | 4 |
| Type | Mixed Plier Set |
| Dimensions (mm) | 175x350x30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
ES 65436546/4.
4 pieces.
4 pieces.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































