GESAC Eksternal Thread Partial Profile 60°

Sebelum PPN:
Rp75.900 - Rp99.900
Spesifikasi
Size (mm)9.525
Application MaterialGeneral Industry
Insert ShapeTriangular
Indexable Insert Thickness (mm)3.47
Angle (°)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eksternal Thread Partial Profile 60°
Pitch : 0.5-3 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan