OZYtools Cross Line Laser

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Power Supply (V)2x1.5 (AA Battery)
Wavelength (nm)635 ±5
LaserClass 2
Accuracy (mm/m)±4.5/15 (leveling/horizontal/pilimbing)
Range (°)4 ±1 (leveling/compensation)
Working Distance (m)20 (line); 35 (line with Detector)
Operation Time (hour)10
Temperature Range (°C)-10-50 (operation); -25-70 (storage)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan