Townew Tempat Sampah/Tong Sampah Sensor Otomatis (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorWhite
Capacity (L)15.5
Battery Specification12V 2200mAh
Battery TypeLead-Acid Battery
Battery Charging MethodPylome-USB
Battery Stand-by Time (days)26
Auto SealingYes
Auto ChangingYes
Auto ReplacingYes
Overload SealingAuto
Infrared SensorYes
Open-lid ModeYes
Battery Charging Time (hour)10
Product Size(mm)240x310x402
Water ResistantNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan