Kondisi Barang:
Spesifikasi
| Battery Voltage (V) | 12 |
|---|---|
| Tool Holder (inch) | 1/4 Hex Uni |
| Battery Capacity (AH) | 2 |
| Impact Rate (bpm) | 0-3200 |
| Maximum Torque (Nm) | 100 |
| No Load Speed (rpm) | 1.3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6vP106651247-2.jpg)
