ebro Data Logger Suhu / Kelembaban

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Data Memory2x50.160 (Measurement Values)
Accuracy (°C)0.1
Protection ClassIP52
Dimensions (mm)48x70 (Ø x H)
Resolution (°C)0.01
Battery (V)3.6 (Lithium Battery Exchangeable)
Measured VariablesTemperature, humidity
Measurement Range (°C)-20…+85
Storage Temperature (°C)-20…+70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable with EtO
• 1 external temperature sensor
(Pt 1000)
• 1 external humidity sensor
(capacitive)
• Combined sensor replaceable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan