Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp13.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Pumped Liquid | Water |
|---|---|
| Liquid Temperature Range (°C) | 0 to 35 |
| Selected Liquid Temperature (°C) | 20 |
| Max. Operating Preassure (bar) | 8 |
| Ambient Range (°C) | 10 to 40 |
| Density (kg/m³) | 998.2 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Impeller | Composite |
| Length of Cable (m) | 2 |
| Material Pump Housing | Cast Iron |
| Rated Voltage (V) | 220-240 |
| Type of Cable Plug | SCHUKO |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































