SIMPLEX Hydraulic Pressure Gauge

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (bar)700
StyleGlycerine Filled
Face Diameter (mm)63.5
Accuracy Percentage of Full Scale+/- 1.5%
MaterialStainless Steel
Male End (inch)3/8 NPTF
Female End (inch)3/8 NPTF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait