SIMPLEX Industrial Grade High Pressure Hydraulic Hose
#Grup produk P106619481
Spesifikasi
| Maximum Operating Pressure (bar) | 700 |
|---|---|
| Internal Diameter (mm) | 6.4 |
| Length (m) | 1.8 |
| End One Coupler (inch) | 3/8 NPTF Male |
| End Two Coupler | C213 Coupler |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































