SIMPLEX General Purpose Double Acting Hydraulic Cylinder

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (bar)700
Capacity Class (tonnage)30
Maximum Cylinder Capacity Advance (kN)266.9
Maximum Cylinder Capacity Retract (kN)111.2
Capacity (kN)266.9
Stroke (mm)368.3
Collapsed Height A (mm)549.1
Extended Height B (mm)917.7
Return TypeDouble-Acting Hydraulic Return
Plunger TypeSolid
MaterialSteel
Cylinder Effective Area Advance (cm²)42
Cylinder Effective Area Retract (cm²)19.4
Oil Capacity Required (cm³)1491.2
Ram Bore Diameter (mm)72.9
Pressure at Capacity (bar)638

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait