Scotch-Brite Cleaner for Gas Ring IH

Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
Horizontal (mm)49
Vertical (mm)70
Thickness (mm)15
Colorbrown / pink

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With the power of activated carbon, oil stains and kogation around the stove can be removed with just water.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan