3M Scrubber Hand Brush Integrated Type

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Horizontal (mm)150
Vertical (mm)95
Height (mm)68
Height x Width x Thickness (mm)95×150×68
Material (Tip Holder)polystyrene
Pad MaterialNylon / polyester nonwoven fabric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A light and easy-to-work plastic holder for manual work.

The pad and holder are glued together and cannot be replaced.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan