MK C-2100 Marcon Heavy Vehicle Only (V Type)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Hole Diameter (φmm)24
Thickness at the Center (mm)57
Material (Wheel)Dugtile cast iron
Wheel Width (mm)50
TypeC-2100 type
Wheel Diameter (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For angle flat bars.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan