OSG Spiral Fluted Tap for Aluminum

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)60
Shank Diameter (mm)5.5
AccuracyOH2
Nominal DimensionM5
Pitch (mm)0.8
Thread Length (mm)6.4
Shank square (mm)4.5
Pilot Hole Diameter (mm)4.2
Tap GradeOH grade
Precision notationSTD
EDP No.8320120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for processing non-ferrous metals (aluminum. etc.).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan