SYLVAC S Dial WORK PLC (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp34.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
ClampingØ8h6, interchangeable anvil probe M2.5
Data BusRS485 compatible / Charge 1/256 (Protocole MODBUS, ASCII or ORBIT)
Dimension C (mm)50.5
Output DataPLC cable / RS232 (Proximity) and RS485 (cable) compatible
Repeatability (µm)2
Standard Functionsmm/inch, ref I/II, preset (max 999.999) min/max/delta, tolerances, resolution, measuring direction, multiplier, keylock

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Robust digital comparator with Ø 59.5 mm housing rotatable by 270°.
- Instrument for automation and robotics
- Large display resolution 0.01 mm or 0.001 mm with tolerance status indication by colour LEDs
- Three buttons, including the central button with selectable favourite function
- Wide range of functions, including MIN/MAX/DELTA
- Data outputs Open connector for using the instrument without batteries (powered by the device) and Proximity.
- Selection of the communication protocol to be chosen between ASCII, MODBUS and ORBIT
- Measuring range selectable: 12.5 and 25 mm
- Special low or high pressure versions available on request
- Protection IP54 for the 0.01 mm resolution version and IP67 for the 0.001 mm resolution version
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan