SYLVAC S Dial WORK Analog Nano BT Smart (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp59.999.900 - Rp65.999.900
Spesifikasi
Dimension C (mm)50.5
IP RatingIP54
Output DataUSB / RS232 / Bluetooth wireless technology
Repeatability (µm)0.3
Resolution (mm)0.0001
Standard Functionsmm/inch, preset (max 99.9999 or 999.999) min/max/delta, tolerances, resolution, direction of measurement, multiplication factor, automatic or manual switch off, key lock

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Robust digital comparator with Ø 59.5 mm housing rotatable by 270°.
- Integrated Bluetooth system on Smart model
- Large display resolution 0.0001 mm (0.1 µm) with tolerance status indication by colour LEDs
- High accuracy and repeatability
- Five buttons, including the central button with selectable favourite function
- Wide range of functions, including MIN/MAX/DELTA
- Proximity and Power data outputs allowing the instrument to be used without batteries when connected by this cable.
- Measuring range selectable: 12.5 and 25 mm
- Special low or high pressure versions available on request
- Protection class IP54
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan