SYLVAC S Dial Mini Smart P (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp37.999.900
Spesifikasi
ExecutionP
IP RatingIP67
Measuring Force (N)0.6-1.3
Measuring Range (mm) 12.5
Output DataBluetooth wireless technology / RS232 / USB
Repeatability (µm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Smallest digital comparator available on the market with compact Ø 45 mm non-rotating housing and integrated Bluetooth system
- New robust construction
- Ideal for integration into machines or various measuring fixtures
- Data output Power, works without battery when connected via cable
- Three buttons, including the central button with selectable favourite function
- Wide range of functions, including MIN/MAX/DELTA
- Digital display resolution 0.01 or 0.001 mm with analogue scale
- Measuring range 12.5 mm
- Available in Protected or Standard execution
- P version: IP67 with bellows-protected spindle, without lifting cap
- S version: IP54 or IP67, without bellows, with or without lifting cap
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan