SYLVAC Extra Battery Pack for S Dial WORK Bluetooth (Stylus Dan Collar)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
ConnectionPower-RS / Battery-RS
Cable Length (mm)150
Capacity Max. (mAh)1000
Clampingcompatible with dial gauges Ø60mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- External power-supply for instruments with Bluetooth wireless technology
- Compatible with all instruments with Power-RS and Power-USB connections
- Battery type CR2477, 3V
- Cable length : about 150mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan