DJI Mavic 2 Battery to Power Bank Adaptor (Part 12) (Baterai Kamera)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ColorBlack
Input Voltage (V)9-20
Output voltage (V)5
Port 2x USB Tipe-A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tambahkan lebih banyak fungsi ke baterai Mavic 2 cadangan Anda dengan DJI Mavic 2 Battery to Power Bank Adaptor (Part 12) untuk Baterai Mavic 2 Pro / Zoom / Enterprise dari DJI yang memberikan sumber daya darurat saat paling dibutuhkan. Dengan aksesori ini, Anda dapat mengubah baterai Mavic 2 yang ada menjadi satu. Cukup sambungkan adaptor ke baterai Mavic 2 cadangan Anda untuk mendapatkan dua port USB Tipe-A. Isi ulang smartphone, tablet, dan perangkat lain yang kompatibel dengan daya output 10W per port.
Fitur
Konversi Baterai menjadi Power Bank
2 x Port USB Tipe-A untuk Perangkat Seluler
Daya per Port hingga 10W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait