Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Load Centre Distance (mm)600
Load Distance, centre of drive axle to fork (mm)945
Steer WheelsPo, S, N, P, R, Ra/Po, S, N, P
Track width front (mm)132
Track width rear (mm)364
Lift (mm)115
Lift Height (mm)200
Height of Tiller in Drive Position Min/Max (mm)1220
Height Lowered (mm)85
Overall Length (mm)1500
Length to Face of Fork (mm)365
Overall Width (mm)520/685
Turning Radius (mm)1370
Wheel Size Front (mm)175x60
Wheel Size Rear85x100
Wheels number front/rear (x=driven wheels)2/2 or 2/4
Capacity (kg)2300
TypeHand Pallet
Wheel Base (mm)1170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait